Startseite

GEWISS - GEWGWD6755 CONTATTORE G/N 32A 2NA+2NC 12V 2M - GWD6755

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6755 CONTATTORE G/N 32A 2NA+2NC 12V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 12...12 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 12...12 V

Packung

  • 12 ST

EAN

8034035087899

Artikelnummer

GEWGWD6755

Herstellernummer

GWD6755

Hersteller

GEW

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsspannung:

12...12 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

ja

Einbautiefe:

72 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie