GEWISS - GEWGWD6753 CONTATTORE G/N 25A 4NA 24V 2M - GWD6753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 25 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
12 ST
EAN
8011564809550
Artikelnummer
GEWGWD6753
Herstellernummer
GWD6753
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
72 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie