GEWISS - GEWGWD6733 CONTATTORE 63A 4NA 24V 3M - GWD6733
.jpg?84758479866B6090979C85758268696C847BB36D84605E9EC0AC&ts=1790307223139)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 63 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
8 ST
EAN
8011564809659
Artikelnummer
GEWGWD6733
Herstellernummer
GWD6733
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
63 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
72 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie