Startseite

GEWISS - GEWGWD6708 CONTATTORE 20A 3NA 230V 2M - GWD6708

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6708 CONTATTORE 20A 3NA 230V 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-1

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

8011564945746

Artikelnummer

GEWGWD6708

Herstellernummer

GWD6708

Hersteller

GEW

Bemessungsbetriebsspannung:

400...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.