GEWISS - GEWGWD6706 CONTATTORE 20A 1NA+1NC 24V 1M - GWD6706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Packung
24 ST
EAN
8011564809369
Artikelnummer
GEWGWD6706
Herstellernummer
GWD6706
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
24...24 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Brummfrei:
ja
Einbautiefe:
72 mm
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie