GEWISS - GEWGWD6705 CONTATTORE 20A 2NC 230V 1M - GWD6705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1 - AC-1
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
24 ST
EAN
8011564809352
Artikelnummer
GEWGWD6705
Herstellernummer
GWD6705
Hersteller
GEW
Bemessungsbetriebsspannung:
400...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie