GEWISS - GEWGWD6668 RELE PASSO-PASSO 4NA 16A 24VCA 2M - GWD6668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
12 ST
EAN
8011564847583
Artikelnummer
GEWGWD6668
Herstellernummer
GWD6668
Hersteller
GEW
Funktion:
mechanisch Schalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie