GEWISS - GEWGWD6653 RELE PASSO-PASSO 1NA+1NC 16A 24VCA 1M - GWD6653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
24 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564847507
Artikelnummer
GEWGWD6653
Herstellernummer
GWD6653
Hersteller
GEW
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
ja


