GEWISS - GEWGWD6647 RELE PASSO-PASSO 1SC 16A 12VCA 1M - GWD6647

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
24 ST
Produktserien
90 AM
EAN
8011564847453
Artikelnummer
GEWGWD6647
Herstellernummer
GWD6647
Hersteller
GEW
Funktion:
mechanisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Geeignet für Handbedienung:
ja