GEWISS - GEWGWD6630 RELE MONOSTABILE 2SC 16A 230VCA 2M - GWD6630
.jpg?84758479866B6090979C85758269626A837EB36D83605E9EC0AC&ts=1791949825416)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
12 ST
EAN
8011564847361
Artikelnummer
GEWGWD6630
Herstellernummer
GWD6630
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


