Startseite

GEWISS - GEWGWD6626 RELE MONOSTABILE 2SC 16A 8VCA 2M - GWD6626

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6626 RELE  MONOSTABILE 2SC 16A 8VCA 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Einbautiefe - 72 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 12 ST

Produktserien

90 AM

EAN

8011564847323

Artikelnummer

GEWGWD6626

Herstellernummer

GWD6626

Hersteller

GEW

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Steuerspannung 1:

8...8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

90 AM Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.