GEWISS - GEWGWD6624 RELE MONOSTABILE 2NA 16A 230VCA 1M - GWD6624

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - mechanisch
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Packung
24 ST
EAN
8011564977440
Artikelnummer
GEWGWD6624
Herstellernummer
GWD6624
Hersteller
GEW
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


