GEWISS - GEWGWD6617 RELE MONOSTABILE 1NA+1NC 16A 12VCA 1M - GWD6617

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
24 ST
EAN
8011564847286
Artikelnummer
GEWGWD6617
Herstellernummer
GWD6617
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
12...12 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie