Startseite

GEWISS - GEWGWD6606 RELE MONOSTABILE 1SC 16A 8VCA 1M - GWD6606

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6606 RELE MONOSTABILE 1SC 16A 8VCA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 72 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564847224

Artikelnummer

GEWGWD6606

Herstellernummer

GWD6606

Hersteller

GEW

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Steuerspannung 1:

8...8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.
GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie