GEWISS - GEWGWD6603 RELE MONOSTABILE 1NA 16A 24VCA 1M - GWD6603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
24 ST
EAN
8011564847200
Artikelnummer
GEWGWD6603
Herstellernummer
GWD6603
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
230...230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
72 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


