Startseite

GEWISS - GEWGWD6601 RELE MONOSTABILE 1NA 16A 8VCA 1M - GWD6601

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD6601 RELE MONOSTABILE 1NA 16A 8VCA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - mechanisch

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 72 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 24 ST

EAN

8011564847187

Artikelnummer

GEWGWD6601

Herstellernummer

GWD6601

Hersteller

GEW

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

72 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

8...8 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...60 Hz

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

230...230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie