GEWISS - GEWGWD6517 SGANC. LANCIO CORR. 230V SALVAMOTORE 1M - GWD6517
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Geeignet für Leistungsschalter - nein
Geeignet für Lastschalter - nein
Geeignet für Motorschutzschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8034035136733
Artikelnummer
GEWGWD6517
Herstellernummer
GWD6517
Hersteller
GEW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230...230 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


