Startseite

GEWISS - GEWGWD3763 PORTAB LIN SAG AL 1250/1600A QDX1600H - GWD3763

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3763 PORTAB LIN SAG AL 1250/1600A QDX1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035061516

Artikelnummer

GEWGWD3763

Herstellernummer

GWD3763

Hersteller

GEW

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Aluminium

BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie