GEWISS - GEWGWD3756 PORTAB SAG AL 1250/1600A L600 QDX1600H - GWD3756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8034035061448
Artikelnummer
GEWGWD3756
Herstellernummer
GWD3756
Hersteller
GEW
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


