GEWISS - GEWGWD3751 PORTABARRE SAG AL L600 P400 QDX630H - GWD3751

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8034035061394
Artikelnummer
GEWGWD3751
Herstellernummer
GWD3751
Hersteller
GEW
Ausführung:
Montageschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Aluminium
BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


