Startseite

GEWISS - GEWGWD3728 PORTAB VAN EST 630A P250 QDX630H - GWD3728

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3728 PORTAB VAN EST 630A P250 QDX630H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Power

EAN

8034035061196

Artikelnummer

GEWGWD3728

Herstellernummer

GWD3728

Hersteller

GEW

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.