Startseite

GEWISS - GEWGWD3704 PORTABARRE 630A L600 QDX630L - GWD3704

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3704 PORTABARRE 630A L600 QDX630L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Power

EAN

8034035061066

Artikelnummer

GEWGWD3704

Herstellernummer

GWD3704

Hersteller

GEW

Ausführung:

Montageschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

BUSBAR - Sistemi di distribuzione per quadri - La serie BUSBAR, oltre alle morsettiere ripartitrici, è costituita dalle barre piatte e sagomate in rame e in alluminio per realizzare sistemi di distribuzione allinterno dei quadri QDX.