Startseite

GEWISS - GEWGWD3557 KIT MSX/E/M400-630 850X300 ORIZ FISSO CM - GWD3557

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3557 KIT MSX/E/M400-630 850X300 ORIZ FISSO CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Baugruppenträger

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035143625

Artikelnummer

GEWGWD3557

Herstellernummer

GWD3557

Hersteller

GEW

Ausführung:

Baugruppenträger

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Farbe:

sonstige

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie