Startseite

GEWISS - GEWGWD3421 ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X800 QDX1600H - GWD3421

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3421 ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X800 QDX1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035052866

Artikelnummer

GEWGWD3421

Herstellernummer

GWD3421

Hersteller

GEW

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

850 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Zoccolo per armadi - tipo/modello GEWGWD3421 - ZOCCOLO ADDIZIONALE 850X800 QDX1600H