GEWISS - GEWGWD3419 ZOCCOLO ADDIZIONALE 400X800 QDX1600H - GWD3419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052842
Artikelnummer
GEWGWD3419
Herstellernummer
GWD3419
Hersteller
GEW
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


