GEWISS - GEWGWD3408 ZOCCOLO ADDIZIONALE 600X250 QDX630H - GWD3408

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052736
Artikelnummer
GEWGWD3408
Herstellernummer
GWD3408
Hersteller
GEW
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
250 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


