GEWISS - GEWGWD3403 ZOCCOLO ADDIZIONALE - QDX 630 L - PER STRUTTURE 850X200MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 850 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052682
Artikelnummer
GEWGWD3403
Herstellernummer
GWD3403
Hersteller
GEW
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
850 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


