GEWISS - GEWGWD3402 ZOCCOLO ADDIZIONALE 600X200 QDX630L - GWD3402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035052675
Artikelnummer
GEWGWD3402
Herstellernummer
GWD3402
Hersteller
GEW
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
200 mm
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein


