GEWISS - GEWGWD3347 PIASTRA FONDO 600X2000 QDX630H/1600H - GWD3347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 2000 mm
Breite - 600 mm
Lochung - ja
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
284 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8034035078064
Artikelnummer
GEWGWD3347
Herstellernummer
GWD3347
Hersteller
GEW
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Breite:
600 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
verzinkt
QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


