Startseite

GEWISS - GEWGWD3346 PIASTRA FONDO 600X1800 QDX630H/1600H - GWD3346

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3346 PIASTRA FONDO 600X1800 QDX630H/1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1800 mm

  • Breite - 600 mm

  • Lochung - ja

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

284 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035078057

Artikelnummer

GEWGWD3346

Herstellernummer

GWD3346

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1800 mm

Breite:

600 mm

Lochung:

ja

Oberflächenschutz:

verzinkt

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie