Startseite

GEWISS - GEWGWD3227 N.2 PROFILI VER IP30 H1800 QDX630H/1600H - GWD3227

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3227 N.2 PROFILI VER IP30 H1800 QDX630H/1600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Befestigungsprofil

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035108877

Artikelnummer

GEWGWD3227

Herstellernummer

GWD3227

Hersteller

GEW

Ausführung:

Befestigungsprofil

Farbe:

sonstige

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie