Startseite

GEWISS - GEWGWD3213 QDX 630H PAVIM PORTA CIECA 400X2000

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3213 QDX 630H PAVIM PORTA CIECA 400X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047800

Artikelnummer

GEWGWD3213

Herstellernummer

GWD3213

Hersteller

GEW

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.