GEWISS - GEWGWD3199 PORTA IN VETRO - QDX 630 H - 600X1600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1600 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035047664
Artikelnummer
GEWGWD3199
Herstellernummer
GWD3199
Hersteller
GEW
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Serie QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.


