Startseite

GEWISS - GEWGWD3174R QDX 1600H PAV MONT RID 600+300X1800X600 - GWD3174R

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3174R QDX 1600H PAV MONT RID 600+300X1800X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Montageschiene

  • Höhe - 1900 mm

  • Farbe - sonstige

  • RAL-Nummer - 7035

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047442

Artikelnummer

GEWGWD3174R

Herstellernummer

GWD3174R

Hersteller

GEW

Ausführung:

Montageschiene

Höhe:

1900 mm

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

QDX 1600 H - Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie