Startseite

GEWISS - GEWGWD3138 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 600+300x800 - GWD3138

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3138 QDX 1600H PAVIM BASE TESTATA 600+300x800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035047060

Artikelnummer

GEWGWD3138

Herstellernummer

GWD3138

Hersteller

GEW

Breite:

600 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

ja

QDX 1600 H Armadi componibili fino a 1600A - IP55 - La serie degli armadi QDX 1600 H fa della robustezza il suo punto di forza, nello specifico in tutte quelle applicazioni in cui sono richiesti sia un alto livello di protezione dagli agenti esterni che un elevato potere di interruzione dal corto circuito. Questa serie riesce a rispondere a queste esigenze in modo efficace e sicuro.