Startseite

GEWISS - GEWGWD3111 QDX 630H PARETE CASSA 850X1000X300 - GWD3111

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3111 QDX 630H PARETE CASSA 850X1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 1000 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

416 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035059711

Artikelnummer

GEWGWD3111

Herstellernummer

GWD3111

Hersteller

GEW

Werkstoff:

Stahl

Breite:

850 mm

Höhe:

1000 mm

Tiefe:

300 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Freistehend:

ja

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

nein

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Tür:

nein

Mit Oberteil:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie