Startseite

GEWISS - GEWGWD3082 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X2000 - GWD3082

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3082 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046780

Artikelnummer

GEWGWD3082

Herstellernummer

GWD3082

Hersteller

GEW

Breite:

400 mm

Höhe:

2000 mm

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.