Startseite

GEWISS - GEWGWD3080 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1600 - GWD3080

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3080 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046766

Artikelnummer

GEWGWD3080

Herstellernummer

GWD3080

Hersteller

GEW

Breite:

400 mm

Höhe:

1600 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3080 - QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 400X1600