GEWISS - GEWGWD3077 QDX 630L PAVIM PORTA CIECA 850x1600 - GWD3077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP43
Packung
1 ST
EAN
8034035046735
Artikelnummer
GEWGWD3077
Herstellernummer
GWD3077
Hersteller
GEW
Ausführung:
Schlosstür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
850 mm
Höhe:
1600 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
25 mm
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet


