Startseite

GEWISS - GEWGWD3071 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 850X1600 - GWD3071

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3071 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 850X1600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 1600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046674

Artikelnummer

GEWGWD3071

Herstellernummer

GWD3071

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Höhe:

1600 mm

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.