GEWISS - GEWGWD3070 QDX 630L PAVIM PORTA VETRO 600X2000 - GWD3070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Packung
1 ST
EAN
8034035046667
Artikelnummer
GEWGWD3070
Herstellernummer
GWD3070
Hersteller
GEW
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


