Startseite

GEWISS - GEWGWD3032 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1000X300 - GWD3032

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3032 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1000X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 850 mm

  • Breite - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

50 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8034035059643

Artikelnummer

GEWGWD3032

Herstellernummer

GWD3032

Hersteller

GEW

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

1000 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

850 mm

Breite:

1000 mm

Höhe:

300 mm

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie