GEWISS - GEWGWD3031 QDX 630L PARETE VANO CAVI INT 1000X200 - GWD3031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1000 mm
Farbe - sonstige
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
Produktserien
QDX 630 L
EAN
8034035046377
Artikelnummer
GEWGWD3031
Herstellernummer
GWD3031
Hersteller
GEW
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1000 mm
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplice e veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.


