Startseite

GEWISS - GEWGWD3024 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3024 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046308

Artikelnummer

GEWGWD3024

Herstellernummer

GWD3024

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Höhe:

1200 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3024 - QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1200