Startseite

GEWISS - GEWGWD3023 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1000

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3023 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 850 mm

  • Höhe - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046292

Artikelnummer

GEWGWD3023

Herstellernummer

GWD3023

Hersteller

GEW

Breite:

850 mm

Höhe:

1000 mm

Porta / Pannello di comando per armadi - tipo/modello GEWGWD3023 - QDX 630L PARETE PORTA VETRO 850X1000