Startseite

GEWISS - GEWGWD3022 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 600X1200 - GWD3022

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWD3022 QDX 630L PARETE PORTA VETRO 600X1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035046285

Artikelnummer

GEWGWD3022

Herstellernummer

GWD3022

Hersteller

GEW

Breite:

600 mm

Höhe:

1200 mm

Serie QDX 630 L - Quadri componibili fino a 630A - IP43 - La serie dei quadri componibili QDX 630 L è disponibile sia nella versione a parete che a pavimento. Entrambe le soluzioni condividono lo stesso concept, accessori e modalità di cablaggio semplicee veloce. È possibile, infatti, effettuare il cablaggio a “struttura completamente aperta” e successivamente, si provvede a completare il montaggio del quadro.