GEWISS - GEWGWC25806 SUPPORTO 6 MODULI - GWC25806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 6
Montagerichtung - horizontal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) - 1
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Packung
1 ST
EAN
8034035636691
Artikelnummer
GEWGWC25806
Herstellernummer
GWC25806
Hersteller
GEW
Ausführung:
Unterputz
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
6
Montagerichtung:
horizontal
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne und hinten
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


