Startseite
Neu

GEWISS - GEWGWC25803 SUPPORTO 3 MODULI - GWC25803

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGWC25803 SUPPORTO 3 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Befestigung mit Schraube

  • Mit Nagel - nein

  • Montageart der Moduleinsätze - vorne und hinten

  • Montagerichtung - horizontal

Packung

  • 1 ST

EAN

8034035178863

Artikelnummer

GEWGWC25803

Herstellernummer

GWC25803

Hersteller

GEW

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Nagel:

nein

Montageart der Moduleinsätze:

vorne und hinten

Montagerichtung:

horizontal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

3

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

ja

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

System Pura - Placche - Le placche, con superficie completamente piana, si integrano con eleganza alle geometrie dei comandi, offrendo soluzioni sobrie e moderne per ogni ambiente. Le finiture in sfumature monochrome, naturali e neutre valorizzano gli spazi con discrezione, rispondendo alle esigenze del design contemporaneo. Una proposta pensata per chi cerca qualità, stile e versatilità in ogni installazione.