GEWISS - GEWGW96907 RELE CONTROLLO ASIMMETRIA/MANCANZA FASI - GW96907

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion Phasenfolgeüberwachung - ja
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Spannungsmessbereich - 230...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung - ja
Packung
8 ST
EAN
8011564904026
Artikelnummer
GEWGW96907
Herstellernummer
GW96907
Hersteller
GEW
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Spannungsmessbereich:
230...400 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230...400 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
17.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Höhe:
45 mm
Tiefe:
64 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230...400 V
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


