GEWISS - GEWGW96897 MULTIMETRO TENSIONE CORRENTE - 2 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - nein
Blindleistungsmesser - nein
Frequenzmesser - nein
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8011564425101
Artikelnummer
GEWGW96897
Herstellernummer
GW96897
Hersteller
GEW
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
nein
Blindleistungsmesser:
nein
Frequenzmesser:
nein
Impulszähler:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Multimetro per la misura di tensione e corrente, inserzione tramite trasformatori di corrente con secondario da 5A.